PCHL 12-D22-3-IQ Vpenjalno držalo za 5-rezne rezalne vložke za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302665
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija PENTAIQGRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302665
    EAN/GTIN 7291075318241
    Številka proizvajalca 2302665
    L-število L23920 1329

    Opis

    Opis:

    Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 3,2 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 25,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3 mm
    • Dolžina glave (levo) 19,7 mm
    • Skupna višina (OAH) 25,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
    • Višina vpenjala (H) 12 mm
    • Širina vpenjala (B) 12 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico