TGSF 100-1.6-1.000A Rezkar za rezanje utorov za rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 2302616
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGSLIT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302616
    EAN/GTIN 7291075262353
    Številka proizvajalca 2302616
    L-število L24130 162

    Opis

    Opis:

    • Rezalniki za reže in diske
    • Globina rezanja, max (CDX): 1,18″
    • Premer rezanja (DC): 3,94″
    • Število rezalnih teles (CICT): 10
    • Širina rezanja max. (CWX): 0,065″
    • Manjša širina rezanja (CWN): 0,063″
    • Premer vratu (DHUB): 1,54″
    • Tlobina vratu (THUB): 0,05″
    • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 10

    Lastnosti:

    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
    • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.18″
    • Premer rezanja (DC): 3.94″
    • Število rezalnih elementov (CICT): 10
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.065″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.063″
    • Premer pesta (DHUB): 1.54″
    • Debelina pesta (THUB): 0.05″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TAG N1.6C
    • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 10
    • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 800 Rev/min

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico