TGSF 76-1.6-1.000A Rezkarji za rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 2302615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302615
EAN/GTIN 7291075262346
Številka proizvajalca 2302615
L-število L24130 160

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,709″
  • Premer rezanja (DC): 2,99″
  • Število rezalnih teles (CICT): 8
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,065″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,06″
  • Premer nastavka (DHUB): 1,54″
  • Tlobina nastavka (THUB): 0,05″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 8

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.709″
  • Premer rezanja (DC): 2.99″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.065″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.06″
  • Premer pesta (DHUB): 1.54″
  • Debelina pesta (THUB): 0.05″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TAG N1.6C
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 1050 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico