TGSF 100-1.6-22A Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302613
EAN/GTIN 7291075262322
Številka proizvajalca 2302613
L-število L24130 76

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 30 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, širina reza maks (CWX) 1,65 mm, širina reza min. (CWN) 1,6 mm, premer pesta (DHUB) 39 mm, debelina pesta (THUB) 1,3 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 1,65 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 39 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N1.6C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Potopni kot max (RPMX) 800 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico