TGSF 160-3-1.250K Rezkar za rezanje utorov za rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 2302609
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302609
EAN/GTIN 7291075262285
Številka proizvajalca 2302609
L-število L24130 157

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max. (CDX): 2,05″
  • Premer rezanja (DC): 6,3″
  • Število rezalnih teles (CICT): 12
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,12″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,118″
  • Delina nastavka (THUB): 0,1″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 8

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 2.05″
  • Premer rezanja (DC): 6.3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.12″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Debelina pesta (THUB): 0.1″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): TAG N3C
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 2980 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse