TGFH 26C-3-JHP Nosilec rezila s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302502
    EAN/GTIN 7291075302165
    Številka proizvajalca 2302502
    L-število L23920 182

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za rezanje, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
    • Število žepov (NOP) 2
    • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 75 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico