TGTL 2020-4JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302468
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302468
EAN/GTIN 7291075302127
Številka proizvajalca 2302468
L-število L23920 2465

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 27 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Skupna višina (OAH) 27 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 54 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse