SGSF 32-2-W16 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom Weldon.

Št. art.: 2302437
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302437
    EAN/GTIN 7291075307245
    Številka proizvajalca 2302437
    L-število L24130 33

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za reže in diske, premer trna na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 100 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 3

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 76 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3
    • Weldon gred

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico