TGTL 25.4-3JHP Orodje z usmerjenim dovodom hladilne tekočine za rezalne ploščice TANG-GRIP za brušenje in odrezovanje

Št. art.: 2302411
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302411
    EAN/GTIN 7291075302042
    Številka proizvajalca 2302411
    L-število L23920 3261

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za odrezovanje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,138″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,11″
    • Skupna višina (OAH): 1,3″
    • Skupna dolžina (OAL): 5,906″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0.1″
    • Smer rezanja (HAND): Left Hand
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.138″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.11″
    • Dolžina glave (LH): 1.378″
    • Celotna višina (OAH): 1.3″
    • Celotna dolžina (OAL): 5.906″
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″
    • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 2.2″

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico