TGTL 2525-3JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302407
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302407
    EAN/GTIN 7291075302004
    Številka proizvajalca 2302407
    L-število L23920 1

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna višina (OAH) 32,5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 35 mm
    • Skupna višina (OAH) 32,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 56 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico