TGTR 19-2JHP Orodno držalo s ciljnim dovodom hladilne tekočine za rezalne ploščice TANG-GRIP za vrezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302400
EAN/GTIN 7291075449907
Številka proizvajalca 2302400
L-število L23920 3160

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,071″
  • Skupna višina (OAH): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,72″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.068″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.071″
  • Dolžina glave (LH): 1.004″
  • Celotna višina (OAH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.72″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.4″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.