TGTL 1212-2JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302393
EAN/GTIN 7291075301878
Številka proizvajalca 2302393
L-število L23920 2314

Opis

Opis:

Držalo za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna višina (OAH) 19,5 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,72 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 18,5 mm
  • Skupna višina (OAH) 19,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.