TGAD 1.4N Adapter za zarezovanje in odrezovanje za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302365
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302365
EAN/GTIN 7291075220469
Številka proizvajalca 2302365
L-število L23920 2275

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 1,4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,4 mm, skupna dolžina (OAL) 41,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 1,1 mm
  • Širina reza maks (CWX) 1,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 41,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico