TGFHL 26T16-2 Ojačani enostranski in dvostranski nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302305
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302305
EAN/GTIN 7291075220636
Številka proizvajalca 2302305
L-število L23920 558

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 110,5 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 43 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse