TGFH 17MB-2 L58 Nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje, za vpenjalna stebla drugih proizvajalcev

Št. art.: 2302256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302256
    EAN/GTIN 7291075254440
    Številka proizvajalca 2302256
    L-število L23920 2160

    Opis

    Opis:

    Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 11,5 mm, širina rezanja max. (CWX) 2,4 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 1,7 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 11,5 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
    • Število žepov (NOP) 2
    • Skupna dolžina (OAL) 58 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico