TGFS 5-22-4 Nosilec rezila z rezalnim vložkom TAH za stroje z več vreteni. Za nadomeščanje listov HSS in lotanih orodij

Št. art.: 2301921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301921
    EAN/GTIN 7291075223576
    Številka proizvajalca 2301921
    L-število L23920 401

    Opis

    Opis:

    Nosilec za rezalno orodje, največja širina rezanja (CWX) 4,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 24,1 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
    • Dolžina glave (levo) 18 mm
    • Skupna višina (OAH) 24,1 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 80 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico