TGFS 0-17-2 Nosilec rezila z rezalnim vložkom TAH za stroje z več vreteni. Za nadomeščanje listov HSS in lotanih orodij

Št. art.: 2301914
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301914
EAN/GTIN 7291075223507
Številka proizvajalca 2301914
L-število L23920 390

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 2,4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna višina (OAH) 17,2 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Skupna višina (OAH) 17,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse