TGFHR 32T22-3 Ojačani enostranski in dvostranski nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301871
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301871
    EAN/GTIN 7291075220520
    Številka proizvajalca 2301871
    L-število L23920 1807

    Opis

    Opis:

    Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110,5 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 7,9 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
    • Število žepov (NOP) 1
    • Skupna dolžina (OAL) 110,5 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico