SGSA 100-4-1.00K-12Z-FP Rezkar za rezkanje utorov za ploščice GSAN s samozapiralom in majhnim korakom

Št. art.: 2301847
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301847
EAN/GTIN 7291075205237
Številka proizvajalca 2301847
L-število L24130 149

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,78″
  • Premer rezanja (DC): 3,94″
  • Število rezalnih teles (CICT): 12
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,178″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,139″
  • Grudi debeline nastavka (THUB): 0,13″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 12

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.78″
  • Premer rezanja (DC): 3.94″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.178″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.139″
  • Debelina pesta (THUB): 0.13″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): GSAN 4
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 12
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 795 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.