SGSA 100-3-22K-12Z-FP Rezkarji za utore za GSAN obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301805
    EAN/GTIN 7291075205176
    Številka proizvajalca 2301805
    L-število L24130 12

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max. (CDX) 20 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina rezanja max. (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 12

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
    • Premer reza (DC) 100 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 12
    • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
    • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) GSAN 3
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 12
    • Potopni kot max (RPMX) 795 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico