GM D125-4DG-32K Rezkarji za utore za rezalne vložke s samodejnim vpenjanjem

Št. art.: 2301724
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301724
EAN/GTIN 7291075196634
Številka proizvajalca 2301724
L-število L24130 65

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max. (CDX) 34 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 4,35 mm, širina rezanja min. (CWN) 3,36 mm, debelina pesta (THUB) 3,2 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 4,35 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,36 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,2 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) GIP 4.00E-0,40
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 640 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico