GIPA 4.00-2.00 IC20 Dvostranski, polirani precizni rezalni vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 6402034
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6402034
EAN/GTIN 7291075230253
Številka proizvajalca 6402034
L-število L23940 1468

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 13 mm, širina rezanja (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 13 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico