DGTL 2009B-1.5T9SH Ojačana vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje za dvostranske rezalne vložke DGN

Št. art.: 2301573
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301573
EAN/GTIN 7291075150629
Številka proizvajalca 2301573
L-število L23920 2845

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, globina rezanja max. (CDX) 9 mm, širina rezanja max. (CWX) 1,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 1 mm, skupna višina (OAH) 23,7 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 9 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 1,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1 mm
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Skupna višina (OAH) 23,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 9 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 95 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.