DGTR 9.5B-2D30 Ojačana kompaktna držala orodij za odrezovanje in rezkanje utorov na CNC stružnicah in večvretenskih strojih

Št. art.: 2301421
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301421
EAN/GTIN 7291075089233
Številka proizvajalca 2301421
L-število L23920 3061

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max (CDX): 0,591″
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,075″
  • Skupna dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.063″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.591″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.075″
  • Dolžina glave (LH): 1.2″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 3/8″
  • Širina trna (B): 3/8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico