DGFH 32-4-JHP Nosilec rezila za odrezovanje in zarezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2302770
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302770
EAN/GTIN 7291075318906
Številka proizvajalca 2302770
L-število L23920 5

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 4 mm, širina reza min. (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 152 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 152 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 152 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 90 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.