SGSF 100-2-1.000KR Rezkar za rezkanje utorov za ploščice s samoprijemanjem in majhnim korakom

Št. art.: 2301366
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301366
    EAN/GTIN 7291075070507
    Številka proizvajalca 2301366
    L-število L24130 171

    Opis

    Opis:

    • Rezalniki za reže in diske
    • Globina rezanja, max. (CDX): 1,14″
    • Premer rezanja (DC): 3,94″
    • Število rezalnih teles (CICT): 10
    • Širina rezanja max. (CWX): 0,11″
    • Manjša širina rezanja (CWN): 0,07″
    • Premer nastavka (DHUB): 1,54″
    • Tlobina nastavka (THUB): 0,06″
    • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 10

    Lastnosti:

    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
    • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.14″
    • Premer rezanja (DC): 3.94″
    • Število rezalnih elementov (CICT): 10
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.11″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.07″
    • Premer pesta (DHUB): 1.54″
    • Debelina pesta (THUB): 0.06″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): GSFN 2
    • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 10
    • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 800 Rev/min

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico