SGSF 63-2-10KR Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2301352
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301352
    EAN/GTIN 7291075070361
    Številka proizvajalca 2301352
    L-število L24130 77

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 15 mm, premer rezanja (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina reza maks (CWX) 2,69 mm, širina reza min. (CWN) 1,8 mm, premer pesta (DHUB) 32 mm, debelina pesta (THUB) 1,6 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 15 mm
    • Premer reza (DC) 63 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 6
    • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
    • Premer pesta (DHUB) 32 mm
    • Debelina pesta (THUB) 1,6 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
    • Potopni kot max (RPMX) 1260 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico