DGFHR 32T41-4 Ojačani nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje, za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2301340
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301340
EAN/GTIN 7291075090796
Številka proizvajalca 2301340
L-število L23920 1879

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Število žepov (NOP) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico