DGTL 2525-5 Kompaktna držala za zunanje struženje za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2301331
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301331
EAN/GTIN 7291075044355
Številka proizvajalca 2301331
L-število L23920 1781

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 4,8 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 33 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico