SGAFR 8-1.2-D18 SELF-GRIP, kompaktno vpenjalno držalo za avtomate za struženje.

Št. art.: 2301230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301230
EAN/GTIN 7291075067538
Številka proizvajalca 2301230
L-število L23920 1164

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 1,2 mm, širina reza min. (CWN) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 0,9 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 1,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 12 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 8 mm
  • Širina vpenjala (B) 8 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 18 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.