SGFH 45-5 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje za enostranske rezalne vložke s fiksnim prislonom.

Št. art.: 2301186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301186
EAN/GTIN 7291075069334
Številka proizvajalca 2301186
L-število L23920 1032

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 5,5 mm, širina reza min. (CWN) 4,53 mm, skupna dolžina (OAL) 225 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 5,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,53 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 225 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico