SGFS 4-17-2 Nadomestilo za HSS & lotana orodja za zarezovanje.

Št. art.: 2301052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301052
    EAN/GTIN 7291075069624
    Številka proizvajalca 2301052
    L-število L23920 776

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,69 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 18 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico