SGSF 160-4-1.500K Rezkarji za rezkanje utorov za ploščice s samoprijemanjem in majhnim korakom

Št. art.: 2300970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300970
    EAN/GTIN 7291075070149
    Številka proizvajalca 2300970
    L-število L24130 174

    Opis

    Opis:

    • Rezalniki za reže in diske
    • Globina rezanja, max. (CDX): 1,55″
    • Premer rezanja (DC): 6,3″
    • Število rezalnih teles (CICT): 10
    • Širina rezanja max. (CWX): 0,18″
    • Manjša širina rezanja (CWN): 0,14″
    • Premer nastavka (DHUB): 3,15″
    • Tlobina nastavka (THUB): 0,13″
    • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 10

    Lastnosti:

    • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
    • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.55″
    • Premer rezanja (DC): 6.3″
    • Število rezalnih elementov (CICT): 10
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.18″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.14″
    • Premer pesta (DHUB): 3.15″
    • Debelina pesta (THUB): 0.13″
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): GSFN 4
    • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 10
    • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 500 Rev/min

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico