SGTFR 3225-6 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300875
    EAN/GTIN 7291075071337
    Številka proizvajalca 2300875
    L-število L23920 677

    Opis

    Opis:

    Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min (CWN) 5,51 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 5,2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 5,51 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 80 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico