SGTFR 3225-3 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300872
EAN/GTIN 7291075071313
Številka proizvajalca 2300872
L-število L23920 667

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min (CWN) 2,7 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 56 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse