SGTFR 25.4-6 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300867
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300867
    EAN/GTIN 7291075094336
    Številka proizvajalca 2300867
    L-število L23920 806

    Opis

    Opis:

    Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,256 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,217″, skupna dolžina (OAL) 5,9 ″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0,205″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,256″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,217″
    • Skupna dolžina (OAL): 5,9″
    • Višina vpenjala (H): 1″
    • Širina vpenjala (B): 1″
    • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 3″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico