SGTFL 2525-6 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300823
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300823
EAN/GTIN 7291075071122
Številka proizvajalca 2300823
L-število L23920 638

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 6,5 mm, širina rezanja min (CWN) 5,51 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 5,2 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 6,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5,51 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 76 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico