SGTFL 25.4-4 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300815
EAN/GTIN 7291075094176
Številka proizvajalca 2300815
L-število L23920 731

Opis

Opis:

Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,178 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,139″, skupna dolžina (OAL) 5,9 ″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 1/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,178″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,139″
  • Skupna dolžina (OAL): 5,9″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″
  • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 2-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse