SGTFL 1010-2 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300784
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300784
    EAN/GTIN 7291075070989
    Številka proizvajalca 2300784
    L-število L23920 623

    Opis

    Opis:

    Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 2,69 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 86 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,6 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 2,69 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 17 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 86 mm
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 28 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico