SGFH 53-9 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje za enostranske rezalne vložke s fiksnim prislonom.

Št. art.: 2300539
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300539
EAN/GTIN 7291075069235
Številka proizvajalca 2300539
L-število L23920 2208

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 10 mm, širina rezanja min (CWN) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 260 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 10 mm
  • Širina reza min. (CWN) 9 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 260 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.