SGFFR 20-45-4 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2300400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300400
    EAN/GTIN 7291075068801
    Številka proizvajalca 2300400
    L-število L23920 496

    Opis

    Opis:

    Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 58 mm
    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 44 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza (CW) 4 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico