SGFFA 75-R-6 Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje za standardna vpenjalna stebla

Št. art.: 2300296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300296
EAN/GTIN 7291075068047
Številka proizvajalca 2300296
L-število L23920 1859

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 35 mm, širina rezanja (CW) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 102 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 75 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 35 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico