GFF 6N IC354 Rezalni vložki za aksialno žlebljenje

Št. art.: 6002516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6002516
    EAN/GTIN 7291075262025
    Številka proizvajalca 6002516
    L-število L23930 9

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za aksialno brušenje / struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

    Lastnosti:

    • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 44 mm
    • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
    • Širina reza (CW) 6 mm
    • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,2 mm/vrt
    • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico