SGFFA 55-L-3 Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje za standardna vpenjalna stebla

Št. art.: 2300269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300269
EAN/GTIN 7291075067880
Številka proizvajalca 2300269
L-število L23920 1424

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 25 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 65 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 54 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico