Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna 2

Št. art.: 229696 2
(1,45 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogon IP20
    Navoj M5
    Dolžina L 12 mm
    Zatezni moment 9 Nm
    Oznaka proizvajalca SR 10505427
    Vrsta izdelka Vijak za obračalno ploščico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 229696 2
    EAN/GTIN 7291075419948
    Številka proizvajalca 7005206

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico