Šasija za palete ″GREY EDITION

Št. art.: 22881/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vozički za palete

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 22881/7016
    EAN/GTIN 4017976655284
    Številka proizvajalca 22881/7016
    L-število L90080 1258

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za ravne palete in mrežaste palete. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s 4 vogali, prašno lakirana, antracitno siva RAL 7016. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, poliamidna kolesa, pesta z valjčnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Majhen kotalni upor, visoka kemijska odpornost, neoznačevanje = neoznačevanje. Hrup pri vožnji.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 1050
    Dolžina uporabne površine (mm): 1210
    Širina uporabne površine (mm): 810
    Višina ploščadi (mm): 282
    Celotna dolžina (mm): 1255
    Celotna širina (mm): 855
    Skupna višina (mm): 329
    Pnevmatike: poliamid
    Velikost kolesa (mm): 200 x 50

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico