Okvir za šasijo za palete

Št. art.: 22921/7016
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Podstavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 22921/7016
    EAN/GTIN 4017976655307
    Številka proizvajalca 22921/7016
    L-število L90080 1259

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Za odlaganje ravnih palet in mrežnih palet na ergonomsko ugodni višini. Kotna jeklena varjena konstrukcija, z vogali za lovljenje, robustne podporne cevi z nožnimi ploščami, ki jih je mogoče vstaviti v vogalne tulce na okvirju za zlaganje. Prašno lakirano, antracitno sivo RAL 7016. Okvirje za zlaganje je mogoče trdno pritrditi na paletno šasijo prek nožnih plošč s pomočjo kompleta za pritrjevanje (vključenega v dobavo).

    Lastnosti:

    Celotna dolžina (mm): 1255
    Celotna širina (mm): 855
    Skupna višina (mm): 420
    Skupna nosilnost (kg): 1200
    Barva: antracitno siva

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico