Izvedba:
vgrajen
Opis:
Za ravne palete in mrežaste palete. Robustna varjena kotna jeklena konstrukcija, s 4 vogali, prašno lakirana, modra RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, elastične gume, pesta s krogličnimi ležaji, modro-siva ″neoznačena″, blokade koles na vrtljivih kolesih, v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Majhen kotalni upor, elastičen tek, brez hrupa pri vožnji.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina uporabne površine (mm): 810
Širina efektivne površine (mm): 610
Višina ploščadi (mm): 282
Celotna dolžina (mm): 855
Skupna širina (mm): 655
Skupna višina (mm): 329
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3