Tehtnica in priključni čep

Št. art.: 22894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 22894
    EAN/GTIN 4017976228945
    Številka proizvajalca 22894
    L-število L90080 1102

    Opis

    Izvedba:

    vgrajen

    Opis:

    Za prevoz z vlečnimi vozili s hitrostjo do 6 km/h. Možni so vlaki do 5 podvozij. Največja vlečna masa 2.000 kg. Tehtnica iz profiliranega ploščatega jekla se s pomočjo torzijskih vzmeti samodejno vrne v navpični mirujoči položaj. Na strani fiksnega kolesa je stabilen spojni zatič. Možna je povezava z nožnim upravljanjem.

    Lastnosti:

    Barva: bleščeče modra
    Opomba: ojes s plinsko tlačno vzmetjo

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico