{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 8 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 59 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 73 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 136 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 1704 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227653 40/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526352 | |
Številka proizvajalca | THN03915 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |